詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CE-11

品名 : φ125mm/24T 超硬チップソー

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TC-KFK12524
用途 充電丸ノコ用 切断適合材 一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材
直径 125mm 穴径 20mm
刃厚 1.2mm 山数 24
最大回転数 12200rpm 材質 台座:炭素工具鋼
チップ:超硬
重量 70g
精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃
完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
切り渋りを防ぐフッ素塗装処理
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/01 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0960ページ

代替品

EA851CE-1
  • 品番

    EA851CE-1

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA851CE-11 φ125mm/24T 超硬チップソー
EA851CE-12 φ165mm/52T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top