品番 : EA851CE-7
品名 : φ145mm/52T 超硬チップソー
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TC-KFZ14552 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 145 | 穴径(mm) | 20 |
刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
用途 | 一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材 | 最大回転数 | 10500rpm |
材質 | 台座:炭素工具鋼、チップ:超硬 | 重量(g) | 125 |
注意 | 各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 | ||
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工 | |||
切り渋りを防ぐフッ素塗装処理 | |||
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用 | |||
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0997ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA851CE-6 φ125mm/40T 超硬チップソー |
EA851CE-7 φ145mm/52T 超硬チップソー |
EA851CE-8 φ165mm/52T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
