品番 : EA851CE-8
品名 : φ165mm/52T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | TC-KFZ16552 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 充電丸ノコ用 | 切断適合材 | 一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材 |
| 直径 | 165mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 9200rpm | 材質 | 台座:炭素工具鋼 チップ:超硬 |
| 重量 | 163g | ||
| 耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用 | |||
| 切り渋りを防ぐフッ素塗装処理 | |||
| 消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CE-6 φ125mm/40T 超硬チップソー |
| EA851CE-7 φ145mm/52T 超硬チップソー |
| EA851CE-8 φ165mm/52T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
