詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CH-3

品名 : φ165x1.6x20mm/60T 超硬チップソー

仕様

直径 165mm 刃厚 1.6mm
穴径 20mm 刃数 60P
刃形状 ちどり刃 最大回転数 2,400rpm
一般木材、合板などの切断に
60ピッチの両側刃仕様で、切断面がきれいに仕上がります。
19mmアダプター付
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/15 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA851CH-3 φ165x1.6x20mm/60T 超硬チップソー
EA851CH-13 φ190x1.6x20mm/60T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top