詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CH-13

品名 : φ190x1.6x20mm/60T 超硬チップソー

仕様

直径 190mm 刃厚 1.6mm
穴径 20mm 刃数 60P
刃形状 両側研磨 最大回転数 2,400rpm
一般木材、合板などの切断に
60ピッチの両側刃仕様で、切断面がきれいに仕上がります。
19mmアダプター付
追加説明
カタログ価格

2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/25 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0960ページ

代替品

EA851CD-13A
  • 品番

    EA851CD-13A

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA851CH-3 φ165x1.6x20mm/60T 超硬チップソー
EA851CH-13 φ190x1.6x20mm/60T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top