詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CJ-123

品名 : φ216x2.0x25.4mm/72T 超硬チップソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0032-6743
直径(mm) 216 穴径(mm) 25.4
刃厚(mm) 2.0 山数 72
最大回転数 7000rpm
アルミサッシ用
低騒音、低振動
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CJ-123 φ216x2.0x25.4mm/72T 超硬チップソー
EA851CJ-124 φ260x2.2x25.4mm/80T 超硬チップソー
EA851CJ-125 φ305x2.3x25.4mm/80T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top