品番 : EA851CJ-124
品名 : φ260x2.2x25.4mm/80T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-6744 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 260 | 穴径(mm) | 25.4 |
| 刃厚(mm) | 2.2 | 山数 | 80 |
| 最大回転数 | 5900rpm | ||
| アルミサッシ用 | |||
| 低騒音、低振動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CJ-123 φ216x2.0x25.4mm/72T 超硬チップソー |
| EA851CJ-124 φ260x2.2x25.4mm/80T 超硬チップソー |
| EA851CJ-125 φ305x2.3x25.4mm/80T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
