品番 : EA851CJ-32
品名 : φ145x1.6x20mm/52T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-3541 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 145 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.6 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 10500rpm | ||
| 一般木材用 | |||
| 低騒音、低振動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
