品番 : EA851CJ-34
品名 : φ165x1.6x20mm/72T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-2440 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 165 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.6 | 山数 | 72 |
| 最大回転数 | 9,200rpm | ||
| 一般木材用 | |||
| 低騒音、低振動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
