品番 : EA851CK-13
品名 : φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-6351 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 180 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.8 | 山数 | 56 |
| 最大回転数 | 4400rpm | 用途 | ステンレス用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CK-13 φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー |
| EA851CK-14 φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー/低騒音 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA851CK-12です。
