詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CK-14

品名 : φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー/低騒音

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0032-9037
直径(mm) 180 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.8 山数 56(低音刃)
最大回転数 4400rpm 用途 ステンレス用
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CK-13 φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー
EA851CK-14 φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー/低騒音
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top