品番 : EA851EB-2
品名 : φ165mm 電動丸鋸
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C6SS |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 1050W |
| 電流 | 11A | 回転数 | 5500rpm |
| 刃径 | 165mm | 穴径 | 20mm |
| 切込深さ | 90°:57mm、45°:38mm | コード | 2心 5m |
| サイズ | 365×200×240(H)mm | 重量 | 3.4kg |
| 付属品 | φ165mmチップソー(刃数:52)、ガイド、ボックススパナ | ||
| 鉄板製ベース | |||
| ブレーキ付 | |||
| 切り込み深さの調整がワンタッチレバーでスムーズに行えます。 | |||
| 切粉の飛散が少ない後方排出方式 | |||
| 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7、 ストップカーボン:EA813HH-17 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0828ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851EB-2S φ165mm 電動丸鋸(ケース入りセット) |
| EA851EB-2 φ165mm 電動丸鋸 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
| オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |
