品番 : EA851EB-2S
品名 : φ165mm 電動丸鋸(ケース入りセット)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C6SS※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| (電動丸鋸) ・刃径:165mm ・穴径:20mm ・切込深さ:90°:57mm、45°:38mm ・電源:AC100V・1,050W ・回転数:5,500rpm ・コード長:5m ・サイズ:365×200×240(H)mm ・ブレーキ付 ・重量:3.4kg ・付属品:φ165mmチップソー、ガイド ・替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17 |
|||
| (収納ケース) ・材質:耐衝撃性コポリマー ・サイズ:465×333×322(H)mm ・重量:2.6kg ・南京錠取付穴(W×D):18×6mm ・中皿、中皿用仕切り板各1個付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0828ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851EB-2S φ165mm 電動丸鋸(ケース入りセット) |
| EA851EB-2 φ165mm 電動丸鋸 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
| オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
