品番 : EA851MA-6
品名 : φ165mm 電動丸鋸
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | 5637BA |
---|---|---|---|
刃径 | 165mm | 穴径 | 20mm |
重量 | 2.9kg | 切込深さ | 90°:0~57mm 45°:0~38mm |
回転数 | 5500rpm | 電源 | AC100V・1050W |
サイズ | 273×220×232(H)mm | コード長 | 5m |
付属品 | ノコ刃(チップソーブレード) 平行定規 ボックスレンチ |
||
二重絶縁 | |||
LEDライト付 | |||
ブレーキ付 | |||
集じん機に接続できます。 | |||
通電ランプ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/06 15:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|