詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-21

品名 : 丸鋸用角度切り定規

カタログ訂正

25/10/31 目盛:(誤)15°~165°→(正)30°~150°(No.56、No.57 1253)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 FG-SLD2037
有効切断長 200~370mm 目盛 30°~150°
全長 465mm 精度 200mmで±0.7mm以内
重量 395g 材質 本体:ステンレス・アルミ
固定ネジ:真鍮、ABS樹脂
滑り止め:ゴム
衝撃に強く曲がりにくい高剛性アルミパイプ材採用
ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です。
手前にスライドさせれば、45°以下の鋭角切りや角材の切り始めも安定です。
45度・90度・135度の主要3角度にカチッと止まるクリック機構
厚い9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレにくいです。
捨て木取り付け機能搭載
角度・勾配両目盛付き
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0880ページ
バリエーション一覧
EA851X-21 丸鋸用角度切り定規
EA851X-22 丸鋸用角度切り定規
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top