品番 : EA851YA-4
品名 : AC100V/55W マイクロフライステーブル・マシンバイスセット
仕様
メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27120 ※ESCOオリジナルセット |
---|---|---|---|
ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 電源 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 | 55W | 回転数 | 8000~17000rpm(無段電子コントロール付) |
サイズ | 130(W)×230(D)×370(H)mm(マイクロ・クロステーブル含まず) | 重量 | 6.2kg(マイクロ・クロステーブル含まず) |
材質 | 本体ベース・ヘッド部:アルミダイキャスト 支柱:アルミ マイクロ・クロステーブル:アルミ マシンバイスPM40:鉄 |
付属品 | 専用エンドミルφ1.0・2.0・3.0mm各1本 コレットチャックφ2.35・3.0mm各1個 L型レンチ 防塵メガネ マシンバイスPM40、マシンバイス用L型レンチ、マシンバイス固定用ネジ一式 |
バイス口幅 | 46mm | バイス開口幅 | 34mm |
バイス口金高さ | 12mm | ||
細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブルです。 | |||
精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細やかな作業が可能! | |||
無段電子コントロール付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0877ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA851YA-51 : [EA851YA-4用] エンドミルφ1mm |
部品 | EA851YA-52 : [EA851YA-4用] エンドミルφ2mm |
部品 | EA851YA-53 : [EA851YA-4用] エンドミルφ3mm |