品番 : EA851YA-52
品名 : [EA851YA-4用] エンドミルφ2mm
仕様
メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27112 |
---|---|---|---|
ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 木材・金属・樹脂のフライス加工 |
刃先径 | 2mm | シャンク径 | 3.0mm |
サイズ | 3(W)×3(D)×40(H)mm | 最高対応回転率 | 25000rpm |
材質 | 超硬 | 重量 | 3g |
EA851YA-4用 エンドミル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/14 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0877ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA851YA-51 [EA851YA-4用] エンドミルφ1mm |
EA851YA-52 [EA851YA-4用] エンドミルφ2mm |
EA851YA-53 [EA851YA-4用] エンドミルφ3mm |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA851YA-4 : AC100V/55W マイクロフライステーブル・マシンバイスセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)