詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851YA-53

品名 : [EA851YA-4用] エンドミルφ3mm

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27113
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 木材・金属・樹脂のフライス加工
刃先径 3mm シャンク径 3.0mm
サイズ 3(W)×3(D)×40(H)mm 材質 超鋼
重量 3g 最高対応回転率 25000rpm
EA851YA-4用 エンドミル
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/04 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA851YA-51 [EA851YA-4用] エンドミルφ1mm
EA851YA-52 [EA851YA-4用] エンドミルφ2mm
EA851YA-53 [EA851YA-4用] エンドミルφ3mm
ウェブカタログ画像
  • 台紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top