品番 : EA851YW-21
品名 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JSC140 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バッテリー・充電器付 | 回転数 | 4,300rpm |
| 刃径 | 140mm | 穴径 | 20mm |
| 切込深さ | 切断角度/深さ 90°/40mm 45°/27mm |
連続使用時間 | 約52分(無負荷) |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電器 | AC100V 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A |
| 充電時間 | 60分 | サイズ | 327×171×220(H)mm |
| 重量 | 2.5kg(バッテリー含む) | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
| 付属品 | バッテリー×1個、充電器、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用) | 市販ののこ刃について | 外形125~140mm×内径20mmの木工用ののこ刃が使用できます。 |
| 直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。 | |||
| 充電式でどこでも使える丸のこです。 軽量なのにハイパワー。 |
|||
| 切り込みの深さの調節が可能です。 | |||
| 平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。 | |||
| 傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。 | |||
| 手元を照らすLEDライト付き | |||
| 安全スイッチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/25 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851YW-21 φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸 |
| EA851YW-22 φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸(本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |
| オプション | EA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電) |

