品番 : EA854LB-13A
品名 : 133mmx14T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1991591 |
|---|---|---|---|
| Tシャンク | |||
| 全長(mm) | 133.4 | 取付部厚み | 0.9mm |
| 山数 | 14 | 適用素材 | ステンレス/鉄/非鉄金属 パイプ/アングル 2.4㎜-76.2㎜以下 |
| 入数 | 5枚 | 材質 | バイメタル |
| パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LB-11A 92mmx14T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-12A 92mmx18T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-13A 133mmx14T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-14A 92mmx24T ジグソーブレード(5枚) |
