品番 : EA854LB-14A
品名 : 92mmx24T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1991572 |
|---|---|---|---|
| Tシャンク | |||
| 全長 | 92.2mm | 山数 | 24 |
| 入数 | 5枚 | 取付部厚み | 0.9mm |
| 適用素材 | 鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2㎜厚以下) |
材質 | バイメタル |
| パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LB-11A 92mmx14T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-12A 92mmx18T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-13A 133mmx14T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LB-14A 92mmx24T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LA-16A 92mmx24T ジグソーブレード(5枚) |
