品番 : EA854LB-32
品名 : 92.2mmx18T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1991599 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄・ステンレス等の切断に | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・金属切断用(1.6~6.4mm厚) |
| 全長 | 92.2mm | 幅 | 9.5mm |
| 厚さ | 0.9mm | 山数 | 18山 |
| 入数 | 5枚 | シャンクタイプ | Tシャンク |
| タイプ | B318 | 材質 | マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル |
| 重量 | 5g | ||
| カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。 | |||
| パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LB-31 92.2mmx14T 湾曲ジグソーブレード(5枚入) |
| EA854LB-32 92.2mmx18T 湾曲ジグソーブレード(5枚入) |
| EA854LB-33 92.2mmx24T 湾曲ジグソーブレード(5枚入) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
