詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LB-33

品名 : 92.2mmx24T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1991602
用途 鉄・ステンレス等の切断に 対応被削材 鉄・ステンレス・金属切断用(3.2mm厚以下)
全長 92.2mm 幅 9.5mm
厚さ 0.9mm 山数 24山
入数 5枚 シャンクタイプ Tシャンク
タイプ B324 材質 マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル
重量 5g
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。
パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 01:49現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
カタログページ 0962ページ
バリエーション一覧
EA854LB-31 92.2mmx14T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)
EA854LB-32 92.2mmx18T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)
EA854LB-33 92.2mmx24T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top