品番 : EA854LD-27
品名 : 75mmx14T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-118B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄鋼厚板用 | 切断能力 | 鉄板:1~5mm |
| シャンクタイプ | Tシャンク | 山数 | 14 |
| 全長 | 75mm | 材質 | ハイス鋼 |
| 入数 | 5枚 | ||
| ボッシュ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
