詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LD-28

品名 : 75mmx24T ジグソーブレード(5枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 K-118S
用途 ステンレス用 切断能力 ステンレス:0.3~3mm
シャンクタイプ Tシャンク 山数 24
全長 75mm 材質 コバルトハイス鋼
入数 5枚
ボッシュ型
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 17:28現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA854LD-21 75mmx24T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-22 75mmx14T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-23 75mmx24T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-24 75mmx24T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-25 75mmx14T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-26 75mmx24T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-27 75mmx14T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-28 75mmx24T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-29 75mmx24T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-30 75mmx14T ジグソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top