詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LD-32

品名 : 100mmx12T ジグソーブレード(2枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 BW-101B
用途 新建材・プラスチック用 切断能力 新建材・樹脂:3~30mm
シャンクタイプ Tシャンク(ボッシュ型) 山数 12
全長 100mm 材質 ハイス鋼
入数 2枚
新建材・プラスチック用
追加説明
アイコン
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/08 13:52現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ

代替品

EA854LD-34
バリエーション一覧
EA854LD-31 100mmx12T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-32 100mmx12T ジグソーブレード(2枚)
EA854LD-33 100mmx12T ジグソーブレード(5枚)
EA854LD-34 100mmx12T ジグソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top