品番 : EA854LD-34
品名 : 100mmx12T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-101B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 新建材・プラスチック用 | 切断能力 | 新建材・樹脂:3~30mm |
| シャンクタイプ | Tシャンク(ボッシュ型) | 山数 | 12 |
| 全長 | 100mm | 材質 | ハイス鋼 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 新建材・プラスチック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LD-31 100mmx12T ジグソーブレード(2枚) |
| EA854LD-32 100mmx12T ジグソーブレード(2枚) |
| EA854LD-33 100mmx12T ジグソーブレード(5枚) |
| EA854LD-34 100mmx12T ジグソーブレード(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
