品番 : EA854LG-12
品名 : 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・アルミ用/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118B |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 92 | 山数 | 11~13 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
| 用途 | 軟鋼板・アルミ2.5~6.0mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
| 有効長(mm) | 67 | 材質 | ハイス |
| 切断タイプ | 直線切断 | ||
| 金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LG-3 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/3枚) |
| EA854LG-4 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/5枚) |
| EA854LG-11 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・アルミ用/3枚) |
| EA854LG-12 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・アルミ用/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
