品番 : EA854LG-4
品名 : 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118A |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 92 | 山数 | 17~23 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
| 用途 | 軟鋼板1.0~3.0mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
| 有効長(mm) | 67 | 材質 | ハイス |
| 切断タイプ | 直線切断 | ||
| 金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
