品番 : EA854LG-6
品名 : 83mmx 21T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118AO |
---|---|---|---|
全長(mm) | 83 | 山数 | 21 |
シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
用途 | 軟鋼板1.0~3.0mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
有効長(mm) | 57 | 材質 | ハイス |
金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。 | |||
切断タイプ | 曲線切断 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/20 18:26現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0999ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)