品番 : EA854LG-61
品名 : 83mmx 32T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118GFS |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 83 | 山数 | 32 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
| 用途 | ステンレス・軟鋼板0.5~1.5mm | 刃厚(mm) | 0.9 |
| 有効長(mm) | 50 | 材質 | バイメタル |
| 切断タイプ | 直線切断 | ||
| 金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LG-61 83mmx 32T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚 |
| EA854LG-63 83mmx 18T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
