品番 : EA854LG-63
品名 : 83mmx 18T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | T-118EFS |
---|---|---|---|
全長(mm) | 83 | 山数 | 18 |
シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
用途 | ステンレス・軟鋼板1.5~4.0mm | 刃厚(mm) | 0.9 |
有効長(mm) | 50 | 材質 | バイメタル |
切断タイプ | 直線切断 | ||
金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレード |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/17 16:43現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0999ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA854LG-61 83mmx 32T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚 |
EA854LG-63 83mmx 18T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/5枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:5枚