詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LH-11

品名 : 100mmx 6- 8T ジグソーブレード(木工用/3枚)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 T-144D/3
全長(mm) 100 山数 6~8
シャンク Tシャンク 入数 3枚
用途 木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm 刃厚(mm) 1.25
有効長(mm) 74 材質 炭素工具鋼
切断タイプ 直線切断
木工用高速切断、切断スピード重視
追加説明
カタログ価格

895 円(税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:16現在)

商品入数 3 販売単位 組
カタログページ 0962ページ
バリエーション一覧
EA854LH-11 100mmx 6- 8T ジグソーブレード(木工用/3枚)
EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード(木工用/3枚)
ウェブカタログ画像
入数:3枚
  • 入数:3枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top