品番 : EA854LH-13
品名 : 100mmx 5- 6T ジグソーブレード(木工用/3枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-244D/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 山数 | 5~6 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | 木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm | 刃厚(mm) | 1.25 |
| 有効長(mm) | 74 | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 切断タイプ | 曲線切断 | ||
| 木工用高速切断、切断スピード重視 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LH-11 100mmx 6- 8T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
| EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
