品番 : EA854LH-41
品名 : 83mmx19T ジグソーブレード(木工用/3枚)
カタログ訂正
26/04/22 ●全長 誤:76mm 正:83mm (NO.57 963)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-101AO/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 83 | 有効長(mm) | 56 |
| 刃厚(mm) | 1.25 | 山数 | 19 |
| 用途 | 木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm | シャンク | Tシャンク |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 切断タイプ | 曲線切断 |
| 入数 | 3枚 | ||
| 木工用仕上げ、きれいな切断面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/19 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LH-41 83mmx19T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
| EA854LH-43 100mmx 9T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3枚
