品番 : EA854LH-43
品名 : 100mmx 9T ジグソーブレード(木工用/3枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-101B/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 有効長(mm) | 74 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 9 |
| 用途 | 木材・合板3~30mm、プラスチック~30mm | シャンク | Tシャンク |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 切断タイプ | 直線切断 |
| 入数 | 3枚 | ||
| 木工用仕上げ、きれいな切断面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LH-41 83mmx19T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
| EA854LH-43 100mmx 9T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
