詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854ZA-1

品名 : 150mmx 52T 金属用糸鋸刃(12本)

仕様

メーカー 京セラ 型番 6640901
全長 150mm 刃長 80mm
能力 木材:1.0~30mm、金属:2.0~4mm 山数 52
刃幅 1mm
入数は12本入りです。
旧EA854ZB、ZC用糸鋸刃
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 12 販売単位 袋
カタログページ 0842ページ
バリエーション一覧
EA854ZA-1 150mmx 52T 金属用糸鋸刃(12本)
EA854ZA-2 150mmx130T 金属用糸鋸刃(12本)
EA854ZA-3 150mmx 24T 木工用糸鋸刃(12本)
EA854ZA-4 150mmx 18T 軟質用糸鋸刃(12本)
EA854ZA-5 150mmx 18T 硬質用糸鋸刃(12本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top