品番 : EA854ZA-3
品名 : 150mmx 24T 木工用糸鋸刃(12本)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6640871 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 刃長 | 80mm |
| 能力 | ベニヤ・合板等:3.0~25mm | 山数 | 24 |
| 入数 | 12本入り | 刃幅 | 0.5mm |
| 旧EA854ZB、ZC用糸鋸刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854ZA-1 150mmx 52T 金属用糸鋸刃(12本) |
| EA854ZA-2 150mmx130T 金属用糸鋸刃(12本) |
| EA854ZA-3 150mmx 24T 木工用糸鋸刃(12本) |
| EA854ZA-4 150mmx 18T 軟質用糸鋸刃(12本) |
| EA854ZA-5 150mmx 18T 硬質用糸鋸刃(12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
