詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857AB-22

品名 : 200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0037-0526
全長(mm) 200 山数 14
用途 厚物、ステンレス管材
アサリ幅が小さく、少ない切断抵抗で切断スピードが速い
取付部の断面積が大きく、高耐久
ラメ入り塗料を使用
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/05 17:47現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA857AB-21 150mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
EA857AB-22 200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
EA857AB-23 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
EA857AB-27 200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
EA857AB-28 250mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像

5枚入
  • \n5枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top