品番 : EA857AB-28
品名 : 250mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0037-0530 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 山数 | 18 |
| 用途 | 薄物、ステンレス管材 | ||
| アサリ幅が小さく、少ない切断抵抗で切断スピードが速い | |||
| 取付部の断面積が大きく、高耐久 | |||
| ラメ入り塗料を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

5枚入