品番 : EA857AB-51
品名 : 200mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-4604 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 山数 | 10 |
| 用途 | 木材・竹(110㎜以下)、合成樹脂管(φ110・2.2~15㎜厚以下) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/21 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857AB-51 200mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚) |
| EA857AB-52 280mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚) |
| EA857AB-53 200mm x 15T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚) |
| EA857AB-54 280mm x 15T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
