詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857AB-52

品名 : 280mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0033-4606
全長(mm) 280 山数 10
用途 木材・竹(150㎜以下)、合成樹脂管(φ150・2.2~15㎜厚以下)
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 17:15現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA857AB-51 200mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)
EA857AB-52 280mm x 10T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)
EA857AB-53 200mm x 15T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)
EA857AB-54 280mm x 15T 湾曲レシプロソーブレード(木工/2枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA857AB-51です。
※2枚入
  • ※画像はEA857AB-51です。\n※2枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top