品番 : EA857DR-106A
品名 : #180 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900828 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #180 | 入数 | 5枚 |
| サイズ | 93×93×93mm | 材質 | 酸化アルミナ |
| 重量(g) | 5 | ||
| 吸じん用穴付 | |||
| マジック式 | |||
| 軟硬木材、塗装剥がしに | |||
| EA857DP-1~3、-11用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
