品番 : EA857DR-108A
品名 : #320 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900830 |
---|---|---|---|
粒度 | #320 | 入数 | 5枚 |
サイズ | 93×93×93mm | 材質 | 酸化アルミナ |
重量(g) | 5 | ||
吸じん用穴付 | |||
マジック式 | |||
軟硬木材、塗装剥がしに | |||
EA857DP-1~3、-11用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 20:05現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0835ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:5枚