品番 : EA857KA-2
品名 : 190㎜x12T レシプロソーブレード(万能/1枚)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 66400097 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄 | 用途 | 木材:65mm 軟鋼板:6mm |
全長(mm) | 223 | 刃長 | 190mm |
刃厚 | 0.8mm | 山数 | 12 |
仕様 | 万能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1015ページ |
拡大