詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-114

品名 : 200㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/25枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1855567
全長 200mm 山数 14
入数 25枚 用途 鉄、ステンレス(3~6mm厚)、非鉄金属(3~9mm厚)
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。
例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/02 14:47現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1001ページ
バリエーション一覧
EA857L-11A 100㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-12A 150㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-14B 200㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-114 200㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/25枚)
EA857L-66A 250㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top