品番 : EA857L-66A
品名 : 250㎜x14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP054R |
---|---|---|---|
全長(mm) | 250 | 山数 | 14 |
入数 | 5枚 | 幅 | 19mm |
厚み | 1.3mm | 用途 | 鉄、ステンレス(3~6mm厚)、非鉄金属(3~9mm厚) |
速い切断と高い耐久性 | |||
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。 例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 13:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1001ページ |