詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857L-13A

品名 : 100㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LXJP418R
全長(mm) 100 19mm
厚み 0.9㎜ 山数 18
入数 5枚 用途 鉄、ステンレス(1.5~4.5mm厚)非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。
例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/19 01:04現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA857L-13A 100㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-14AA 150㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-15A 200㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857L-115 200㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/25枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top