品番 : EA857L-15A
品名 : 200㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP818R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 幅 | 19mm |
| 厚み | 0.9mm | 山数 | 18 |
| 入数 | 5枚 | 用途 | 鉄、ステンレス(1.5~4.5mm厚)非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート |
| 速い切断と高い耐久性 | |||
| パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
| ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
| バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。 例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857L-13A 100㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚) |
| EA857L-14AA 150㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚) |
| EA857L-15A 200㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/5枚) |
| EA857L-115 200㎜x18T レシプロソーブレード(金工用/25枚) |
