品番 : EA857LA-22A
品名 : 300mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP12110R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 幅 | 25mm |
| 厚み | 1.1mm | 山数 | 10 |
| 入数 | 5枚 | 用途 | 鉄管・ステンレス管、構造用鋼(4.5~12mm) |
| 速い切断と高い耐久性 | |||
| パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
| ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
| 幅広設計1.1mmの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/19 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
